ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 注文コード06961842 品番AD1405
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

外径(mm)1 刃長(mm)1 トラスコ品番498-6644 軸径(Φmm)2.34 形状円形 全長(mm)44.5 質量(g)4 刃径(Φmm)1 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06961973
2016-03-08
用途:
金属(銅・黄銅・ステンレス)に文字を(サイン)刻む。

もうひとサイズ小さいもの(先端ポイント)あったら良いなと思いますが、このメーカーに存在するのかは不明なので、ほかのメーカー品を探したいです。品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする