ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)13.4 全長(mm)44.5 注文コード06962113 品番AD1513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,410
この商品は刃径・全長など13種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)13.4 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5 トラスコ品番852-7600 厚さ(mm)1.8 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする