AD1255 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニター 06962226 AD1255 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニター 06962226

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06962226 品番 AD1255
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5 刃長(mm)7 トラスコ品番823-0715 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする