ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
7
注文コード
06962253
品番
AD1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
2.7
刃長(mm)
7
トラスコ品番
823-0688
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
質量(g)
4
刃径(Φmm)
2.7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1967-75