ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
15
注文コード
06962278
品番
AD1152
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
2.9
刃長(mm)
15
トラスコ品番
823-0698
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
55
質量(g)
5
刃径(Φmm)
2.9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット