AD1108 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニター 06962314 AD1108 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニター 06962314

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.1 刃長(mm)7 注文コード06962314 品番AD1108
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)3.1 刃長(mm)7 トラスコ品番823-0689 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 質量(g)4 刃径(Φmm)3.1 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット アズワン品番65-1967-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする