ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962323
品番
AD1238
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径(mm)
3.1
刃長(mm)
10
トラスコ品番
823-0713
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
質量(g)
4
刃径(Φmm)
3.1
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット