不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
中型・大型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06962374
品番
FA-5E-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,900
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10900
空気消費量(Nm
3
/min)
0.95(最大)
仕様
強力型
トラスコ品番
125-4545
全長(mm)
225
質量(kg)
2.00(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
ホース口金取付ねじ
PT3/8
ホース呼び径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06962374
FA-5E-1V
39245606
FA-45-1
エアアングルグラインダー
不二空機
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です