ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
9
注文コード
06962402
品番
AD1136
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
4
刃長(mm)
9
トラスコ品番
823-0696
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
49
質量(g)
5
刃径(Φmm)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット