ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962445
品番
AD2712
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
3
粒度
140
トラスコ品番
852-7663
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43
質量(g)
5
刃径(Φmm)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット