ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06962454 品番 AD2861
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9882,398
外径(mm)4 刃長(mm)3 粒度140 トラスコ品番852-7665 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 質量(g)5 刃径(Φmm)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする