ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1331

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06962506 品番AD1331
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
外径(mm)4.5 刃長(mm)6 トラスコ品番823-0721 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 質量(g)4 刃径(Φmm)4.5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット アズワン品番65-1967-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06962506
2021-02-08
用途:
アクセサリー加工
卸売・小売業

φ4.5で注文しましたが、届いたものを測るとφ4.3でした。用途はあるので返品はしませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする