ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード06962697 品番JDS-3525
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法Lf(mm)2 寸法a(mm)M3.5×0.35 寸法b(mm)M2.5×0.45 寸法c(mm)7.5 寸法d(mm)3 寸法e(mm)2.5 トラスコ品番351-2282 使用工具外径用TACバイトJT形(背面クランプ用) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする