ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1651
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06962707
品番
AD1651
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(mm)
4.7
刃長(mm)
2.8
トラスコ品番
498-6831
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
質量(g)
4
刃径(Φmm)
4.7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット