ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962786
品番
AD2418
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
外径(mm)
2.7
刃長(mm)
7
粒度
270
トラスコ品番
852-7637
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
52
質量(g)
5
刃径(Φmm)
2.7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット