ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962804
品番
AD2420
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(mm)
3.2
刃長(mm)
7
粒度
270
トラスコ品番
852-7639
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
52
質量(g)
6
刃径(Φmm)
3.2
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット