AD1402 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター 06962883

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.7注文コード06962883品番AD1402
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

外径(mm)0.7刃長(mm)0.7トラスコ品番498-6610軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)40.5質量(g)4刃径(Φmm)0.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメットアズワン品番65-1967-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06961973
2016-03-08
用途: 金属(銅・黄銅・ステンレス)に文字を(サイン)刻む。

もうひとサイズ小さいもの(先端ポイント)あったら良いなと思いますが、このメーカーに存在するのかは不明なので、ほかのメーカー品を探したいです。品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする