ミニモ 電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06962944 品番 AD3115
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
粒度80 刃径(Φmm)11 軸径(Φmm)6 全長(mm)60.5 刃長(mm)10 トラスコ品番852-7673 材質ダイヤモンド 質量(g)24 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする