SA-8 サイレンサ ParkerTAIYO 空気 06963022

SA-8 サイレンサ ParkerTAIYO 06963022 SA-8 サイレンサ ParkerTAIYO 06963022

サイレンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R1/4 注文コード06963022 品番SA-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

寸法A(mm)52 寸法B(Φmm)21.5 寸法C(mm)39 寸法E(mm)10 寸法F(mm)14 寸法G(mm)3 接続口R 接続口径R1/4 有効断面積(mm2)35 消音効果(dB)20(A)以上 質量(g)10 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06963022 SA-8 38821675 SA3-8 サイレンサ ParkerTAIYO サイレンサ ParkerTAIYO 1個 1,598 税込1,758 後継機種です。有効断面積、消音効果等仕様に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする