曜日別特売
SA-10 サイレンサ ParkerTAIYO 06963031

SA-10 サイレンサ ParkerTAIYO 06963031
SA-10 サイレンサ ParkerTAIYO 06963031

サイレンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
接続口径R3/8
有効断面積(mm2)55
消音効果(dB)20(A)以上
内容量1個注文コード06963031品番SA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

寸法A(mm)63寸法B(Φmm)25寸法C(mm)48寸法E(mm)11寸法F(mm)14寸法G(mm)4接続口R接続口径R3/8有効断面積(mm2)55消音効果(dB)20(A)以上質量(g)12最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06963031SA-1038611361SA3-10SA-10 サイレンサ ParkerTAIYO 38611361サイレンサParkerTAIYO1個
1,498
税込1,648
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする