SA-20 サイレンサ ParkerTAIYO 空気 06963056

SA-20 サイレンサ ParkerTAIYO 06963056 SA-20 サイレンサ ParkerTAIYO 06963056

サイレンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R3/4 注文コード06963056 品番SA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

寸法A(mm)100 寸法B(Φmm)40 寸法C(mm)70 寸法E(mm)16 寸法F(mm)32 接続口R 接続口径R3/4 有効断面積(mm2)165 消音効果(dB)20(A)以上 トラスコ品番105-4066 質量(g)57 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする