ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#170
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
3.0
全長(mm)
180
注文コード
06963242
品番
RD5444
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
全長(mm)
180
ヤスリ部寸法(mm)
60
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番
852-8922
形状
角
幅(mm)
3.0
粒度
170
厚さ(mm)
3.0
質量(g)
22
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅