ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 三角#170
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06963382
品番
RD5493
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
全長(mm)
180
ヤスリ部寸法(mm)
60
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番
852-8932
形状
三角
粒度
170
厚さ(mm)
4.4
質量(g)
19
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅