※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平#170

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)175 トラスコ品番750-9677 注文コード06963556 品番RD5402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 トラスコ品番750-9677 形状 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする