ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 両端コテ#170
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
幅(mm)
3.2
トラスコ品番
750-9995
注文コード
06963696
品番
RD5561
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
148
幅(mm)
3.2
ヤスリ部寸法(mm)
18×2
厚さ(mm)
2
形状
平
トラスコ品番
750-9995
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅