富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964194
品番
NK4530T
参考基準価格(税別)
¥48,710
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途に応じて角度(15〜75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
面取加工(mm)
皿面取:Φ8〜29
エッジ:最大刃長約15.5
寸法A(°)
45
刃数
2枚
寸法L1(mm)
100
適合チップ
TT32GUR、T32MOR
寸法D1(Φmm)
29.4
寸法D2(Φmm)
32
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10.7
寸法d(Φmm)
8
適合
L型レンチ(K-3)
用途
皿面取り加工、エッジの面取り加工
トラスコ品番
108-8556
質量(g)
710
切刃形状
その他
注意
チップは標準装備していません。