※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#140 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964387
品番
SA4141
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.7
トラスコ品番
751-1051
形状
平
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅