ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964606
品番
SA4232
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
全長(mm)
72
ヤスリ部寸法(mm)
15
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.6
トラスコ品番
852-9036
形状
平
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅