ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
06964904
品番
SA2651
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
30
粒度
240
トラスコ品番
751-0781
質量(g)
20
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅