※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ クッションディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 06964947 品番 SA2653
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径(Φmm)12 外径(Φmm)30 粒度400 トラスコ品番751-0802 質量(g)20 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする