ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションフェルトディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06965035
品番
SA3124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
5.5
トラスコ品番
751-0977
質量(g)
65
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅