ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 06965096 品番 SA2938
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。

粒度1000 外径(Φmm)21 用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット トラスコ品番852-5227 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする