ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
06965175
品番
SA2939
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
粒度
1500
外径(Φmm)
21
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
トラスコ品番
852-5228
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット