※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 06965753 品番 SA2133
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。

外径(Φmm)21 粒度120 用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 トラスコ品番751-0527 質量(g)55 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする