ミニモ サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 06965805 品番 SA2116
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。

外径(Φmm)11 粒度320 用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 トラスコ品番852-5143 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする