曜日別特売
SA2253 ミニモ ジルコニアディスク ミニター 06965954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ジルコニアディスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
外径(Φmm)31
粒度120
内容量1袋(100枚)注文コード06965954品番SA2253
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内径(Φmm)11外径(Φmm)31粒度120トラスコ品番751-0764質量(g)90適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする