ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトチップ W=10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
06966417
品番
SA6351
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
幅(mm)
10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
2
トラスコ品番
852-5283
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅