エアロミル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06966723 品番 ARN12-30S
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。

寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)12 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)5.2 寸法d(Φmm)30 用途45°フェイス加工 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-2517 刃数3枚 質量(g)160 タイプネガタイプ シリーズフェイス・ショルダーシリーズ 適合チップS32MOZ、S32GUR、S32GUR DIA
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06966732
2016-10-21
用途:
ステンレスのしあげに使っています

卓上のフライスで使っていますが16のコレットでつかめるし仕上げ面がきれいにできいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする