ARN16-40S エアロミル 富士元工業 06966732

ARN16-40S エアロミル 富士元工業 06966732
ARN16-40S エアロミル 富士元工業 06966732
ARN16-40S エアロミル 富士元工業 06966732
ARN16-40S エアロミル 富士元工業 06966732

エアロミル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D2(Φmm)16
寸法d(Φmm)40
トラスコ品番796-2525
内容量1本注文コード06966732品番ARN16-40S
参考基準価格(税別)¥38,970販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
38,900

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。

用途
45°フェイス加工
寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)16寸法L1(mm)60寸法L2(mm)25寸法L3(mm)5.2寸法d(Φmm)40付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-2525刃数3枚質量(g)240タイプネガタイプシリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップS32MOZ、S32GUR、S32GUR DIA
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06966732
2016-10-21
用途: ステンレスのしあげに使っています

卓上のフライスで使っていますが16のコレットでつかめるし仕上げ面がきれいにできいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする