エアロミル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06966741 品番 ARP12-30S
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。

寸法D1(Φmm)43.2 寸法D2(Φmm)12 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)6 寸法d(Φmm)30 用途45°フェイス加工 付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6) トラスコ品番796-2533 刃数3枚 質量(g)140 タイプポジタイプ シリーズフェイス・ショルダーシリーズ 適合チップS3H3MNZ、S3H3GNZ
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06966732
2016-10-21
用途:
ステンレスのしあげに使っています

卓上のフライスで使っていますが16のコレットでつかめるし仕上げ面がきれいにできいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする