曜日別特売
ARP16-40S エアロミル 富士元工業 06966757

ARP16-40S エアロミル 富士元工業 06966757
ARP16-40S エアロミル 富士元工業 06966757
ARP16-40S エアロミル 富士元工業 06966757
ARP16-40S エアロミル 富士元工業 06966757

エアロミル

(1件のレビュー)
寸法D2(Φmm)16
寸法d(Φmm)40
トラスコ品番796-2541
内容量1本注文コード06966757品番ARP16-40S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,970販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。

用途
45°フェイス加工
寸法D1(Φmm)53.6寸法D2(Φmm)16寸法L1(mm)60寸法L2(mm)25寸法L3(mm)6寸法d(Φmm)40付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)トラスコ品番796-2541刃数3枚質量(g)245タイプポジタイプシリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップS3H3MNZ、S3H3GNZ
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06966732
2016-10-21
用途: ステンレスのしあげに使っています

卓上のフライスで使っていますが16のコレットでつかめるし仕上げ面がきれいにできいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする