ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06966855
品番
FC2942
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2865
粒度
120
全長(mm)
87
質量(g)
150
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼