ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06966873
品番
FC2351
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2431
粒度
180
全長(mm)
52
質量(g)
15
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼