ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06966898
品番
FC2903
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
15
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2814
粒度
240
全長(mm)
61
質量(g)
41
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼