ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06966907
品番
FC2923
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2849
粒度
240
全長(mm)
70
質量(g)
80
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼