ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06966916 品番FC2943
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
毛丈(mm)25 外径(Φmm)20 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2873 粒度240 全長(mm)87 質量(g)150 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする