ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967013
品番
FC2802
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
45
毛丈(mm)
24
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2741
粒度
120
全長(mm)
80
質量(g)
72
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼