ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967022
品番
FC2822
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
55
毛丈(mm)
24
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2776
全長(mm)
80
質量(g)
91
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼