※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06967065
品番
FC2332
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
240
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2415
全長(mm)
53
質量(g)
20
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼