※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 軸径(Φmm)2.34 注文コード06967092 品番FC2223
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は軸径など2種類から選べます 他の種類を見る
粒度320 外径(Φmm)14 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番499-2334 全長(mm)53 質量(g)15 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする